| |
|
| Artikel-Nr.: 315-X649 Herst.-Nr.: X649 EAN/GTIN: 4058409079949 |
| |
|
| | |
| Das Kopierpapier XEROX® Performer überzeugt durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Dieses Druckerpapier ist für das Drucken und Kopieren auf Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Faxgeräten gut geeignet. Das Format DIN A4 (Größe 210 x 297 mm) ist Standard für die alltäglichen Aufgaben im Büro, wie Briefe, Rechnungen und interne Dokumente. Bei einem großen Bedarf an Papier können Sie durch unsere Staffelpreise besonders sparen. - Papierqualität (Grammatur): 80 g/m²
- Papierstärke: 0,102 mm
- Weißegrad: 146 CIE
- Opazität: 89 %
- Recycelbar
- Verpackungseinheit (VE): 5 Pack im Karton. Je 500 Blatt Papier im Pack. Eine Palette enthält 48 VE. Profitieren Sie bei der Abnahme einer ganzen Palette von einem besonders attraktiven Preis.
Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Breite: | 21 | Länge: | 29,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, druckerpapier, druckpapier, kopierpapier xerox performer, papier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,90* | € 45,90* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 44,65* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|