Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.120-360mm Einsatz-H.90mm 16 Fächer RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9141455192
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-26
EAN/GTIN:
     4040376801920
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
für Schubladen B 490 x T 560 mm · Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)Weitere technische Eigenschaften:· passend zu: Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzhöhe 90 mm
Anzahl Fächer:
16
Fronthöhe:
120-360 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Regalauszugsboden, Schubladenunterteilungen, Schubladenunterteilungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,56*
€ 48,93*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 49,26*
Lager 1690
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,52*
€ 50,95*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,86*
€ 50,99*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.