Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,f. Werkbank,BxT 390x560mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222122
222122
Artikel-Nr.:
     827-222122
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM3956
EAN/GTIN:
     4040376956194
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte für Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2 x 390 x 560 mm
  • in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Tom
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
für Tischtyp:
Werkbank
für Tischzubehör:
Schublade
Höhe:
2 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
560 mm
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: rau antirutschmatte, anti rutsch-matte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,69*
Lager 827
9 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,28*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.