Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L560xB390mm RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschmatte L560xB390mm RAU
Antirutschmatte L560xB390mm RAU
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1615225
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM3956
EAN/GTIN:
     4040376956194
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für Schbladen B 390 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Länge:
560 mm
für Schubladenhöhe:
90-180 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau antirutschmatte, anti rutsch-matte, Gummimatte, Gummimatten, Antirutschmatten, 9141456145
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,69*
9 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,28*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.