Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Anti-Rutsch-Matte Serie E, für Fronthöhe 60-360mm 466143-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466143-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM3956
EAN/GTIN:
     4040376956194
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
RAU Anti-Rutsch-Matte Serie E, für Fronthöhe 60-360mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 2 mm Höhe = 2 mm Breite = 390 mm Tiefe = 560 mm Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2 mm
Breite:
390 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
2 mm
Tiefe:
560 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: rau antirutschmatte, anti rutsch-matte, Werkbank Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,63*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,69*
8 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,28*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.