Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar,f. Weitspannregal,BxT 2225x800mm,Fachl. 1900kg,Stahl,RAL2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
220963
220963
Artikel-Nr.:
     827-220963
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212351408
EAN/GTIN:
     4026212351408
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traversenpaar für Weitspannregal
  • Breite x Tiefe 2225 x 800 mm
  • Für eine Fachlast von 1900 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Traversenpaar
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
2225 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
1900 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
21.8956 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, palettenregaltraverse meta, traverse palettenregal, Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,34*
€ 139,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,27*
€ 132,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,60*
€ 126,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.