Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Sitz Stoff dunkelblau,Sitz HxBxT 410-530x490x370-430mm,Netzgewebe-Polsterlehne dunkelblau,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220877
220877
220877
Artikel-Nr.:
     827-220877
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     6825QSN3T6A241KGS 077.029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik mit Schiebesitz
  • Ausgestattet mit Schnellverstellung auf das Körpergewicht einstellbar
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen
  • Flachsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Neigung verstellbar von 1 bis 6 °
  • Tiefe verstellbar um 60 mm
  • Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 530 x 490 x 370 - 430 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • gepolsterte Rückenlehne mit Netzelementen aus Netzgewebe in dunkelblau
  • Rücken Höhe 610 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 22 kg
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 529922 Bürostuhlrollen, f. Hartböden, schwarz, Gehäuse schwarz, Stift 11x23 mm

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Drehstuhl, Büroeinrichtung, Bürodrehstuhl, Drehstuhl, Drehsessel, Besucherstuhl, Stuhl, Arbeitsstuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Gegenkrafteinstellung:
Körpergewicht-Schnellverstellung
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Polyurethan
Sitztyp:
Flachsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Sitzneigeverstellung:
1-6 °
Sitztiefenverstellbereich:
60 mm
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
410-530 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
370-430 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
gepolsterte Rückenlehne mit Netzelementen
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
dunkelblau
Rückenhöhe:
610 mm
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
graphitschwarz // RAL9011
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,61*
€ 690,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,29*
€ 660,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,88*
€ 636,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
1001206WGS
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.