Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1000x300mm,Fachl. 200kg,6xEdelstahlboden,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220771
220771
220771
220771
220771
220771
220771
220771
Artikel-Nr.:
     827-220771
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WEG25310M
EAN/GTIN:
     4250623779777
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Hygiene-Steckregal
Edelstahlregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1000 x 300 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • 6 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Eckplatten
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit Fußplatte
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: Die Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte werden am Boden verschraubt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 220777 Fachboden, Edelstahl, f. Steck-/Schraubregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 200 kg

Suchbegriffe:
Hygiene-Regal, Edelstahl-Regal, Edelstahlregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Eckplatten
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Fachbreite:
1000 mm
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Fußplatte
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
34.976 kg
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal regalhöhe 2500 mm grundregal, hygiene steckregal, lebensmittelregal grundfeld, Hygiene-Regal, Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,22*
€ 811,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,18*
€ 805,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,07*
€ 780,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,73*
€ 686,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/055
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.