Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff grau,Sitz HxBxT 450-550x470x470mm,Netzrücken grau,Polyamid-Fußkreuz,m. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220221
220221
220221
220221
220221
220221
220221
220221
220221
Artikel-Nr.:
     827-220221
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OX30WTW2 BJ30
EAN/GTIN:
     4014296751825
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik mit Schiebesitz, mehrfach arretierbar
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grau
  • 55000 Scheuertouren nach Martindale
  • dreidimensional bewegliche Sitzmechanik
  • Tiefe verstellbar um 50 mm
  • Sitzunterstützung durch Beckenstütze
  • Höhenverstellung durch Toplift
  • belastbar bis 110 kg
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 550 x 470 x 470 mm
  • Höhenverstellung über Toplift
  • Netzrückenlehne in grau
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 580 mm
  • Fußkreuz aus Polyamid in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 22,4 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Sitness, Schreibtischstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
grau
Strapazierfähigkeit:
55000 Scheuertouren
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitztiefenverstellbereich:
50-60 mm
Höhenverstellung durch:
Toplift
Sitzhöhe:
450-550 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
470 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Farbe Rücken:
grau
Rückenhöhe:
580 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Polyamid
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
Sitzdauer:
8 h
Sitzlast:
110 kg
Tiefe:
560 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
22.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,21*
€ 482,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.