Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teamschreibtisch,2 Pers.,HxBxT 750x1400x1660mm,Platte Buche,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219421
219421
219421
Artikel-Nr.:
     827-219421
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P80X140.13.23
EAN/GTIN:
     3660141254846
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
Teamschreibtisch
  • für 2 Personen
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1400 x 1660 mm
  • Arbeitsfläche pro Person Breite x Tiefe 1400 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • mit Kabelwanne horizontal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Montage in weniger als 10 Minuten

Zubehör:

  • 219452 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, schwarz
  • 219455 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, orange
  • 219458 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, blau
  • 219461 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, grün
  • 219464 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 219467 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, weiß
  • 219470 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, sandfarben
  • 219474 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, rot
  • 219477 Tischtrennwand, HxBxT 330x1400x40 mm, Wand Stoff, lila

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Teamschreibtisch, Teamarbeitsplatz, 2er Team Schreibtisch, Doppelschreibtisch, 2er Arbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Arbeitsplätze Anzahl:
2 Stück
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Breite Arbeitsplatz:
1400 mm
Tiefe:
1660 mm
Tiefe Arbeitsplatz:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
elektrifizierbar:
ja
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
55.12 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Teamarbeitsplatz, 2er Team Schreibtisch, 2er Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 471,00*
€ 561,55*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,10*
€ 663,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,55*
€ 668,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,97*
€ 642,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,00*
€ 560,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.11
ab € 166,82*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.06
ab € 166,63*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.08
ab € 167,93*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.19
ab € 166,83*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.05
ab € 167,13*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.18
ab € 167,38*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.15
ab € 166,64*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.01
ab € 168,19*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.13
ab € 167,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.