Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand für Teamschreibtische, Breite 1400 mm, Bezug orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Artikel-Nr.:
     103-546371
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PN33X140.13.05
EAN/GTIN:
     3660141254563
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
paperflow tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand für Teamschreibtische, Breite 1400 mm, Bezug orange.

Auf Wunsch personalisiert erhältlich. Mit Schallschutz auf Anfrage.

Beidseitig mit schwer entflammbarem Stoff bespannte Trennwand.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
330 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Wandmaterial:
Stoffbezug
Wandfarbe:
orange
Gewicht:
6.74 kg
Weitere Suchbegriffe: 546371 49, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Schreibtischtrennwand, Schreibtischtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 209,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,93*
€ 243,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.