Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teamschreibtisch,2 Pers.,HxBxT 750x1200x1260mm,Platte weiß,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219411
219411
219411
Artikel-Nr.:
     827-219411
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P60X120.13.13
EAN/GTIN:
     3660141253672
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
Teamschreibtisch
  • für 2 Personen
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1200 x 1260 mm
  • Arbeitsfläche pro Person Breite x Tiefe 1200 x 600 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • mit Kabelwanne horizontal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Montage in weniger als 10 Minuten

Zubehör:

  • 219451 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, schwarz
  • 219454 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, orange
  • 219457 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, blau
  • 219460 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, grün
  • 219463 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 219466 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, weiß
  • 219469 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, sandfarben
  • 219473 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, rot
  • 219476 Tischtrennwand, HxBxT 330x1200x40 mm, Wand Stoff, lila

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Teamschreibtisch, Teamarbeitsplatz, 2er Team Schreibtisch, Doppelschreibtisch, 2er Arbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Arbeitsplätze Anzahl:
2 Stück
Höhe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Breite Arbeitsplatz:
1200 mm
Tiefe:
1260 mm
Tiefe Arbeitsplatz:
600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
elektrifizierbar:
ja
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
42.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Teamarbeitsplatz, 2er Team Schreibtisch, Doppelschreibtisch, 2er Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 402,06*
€ 476,69*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,57*
€ 552,53*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.11
ab € 152,99*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.06
ab € 153,55*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.08
ab € 152,79*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.19
ab € 153,85*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.05
ab € 152,52*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.18
ab € 154,00*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.15
ab € 153,50*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.01
ab € 152,98*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.13
ab € 152,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.