Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand für Teamschreibtische, Breite 1200 mm, Bezug blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Tischtrennwand für Teamschreibtische
Artikel-Nr.:
     103-546373
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PN33X120.13.06
EAN/GTIN:
     3660141254617
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
paperflow tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand für Teamschreibtische, Breite 1200 mm, Bezug blau.

Auf Wunsch personalisiert erhältlich. Mit Schallschutz auf Anfrage.

Beidseitig mit schwer entflammbarem Stoff bespannte Trennwand.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
330 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Wandmaterial:
Stoffbezug
Wandfarbe:
blau
Gewicht:
6.24 kg
Weitere Suchbegriffe: 546373 49, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Schreibtischtrennwand, Schreibtischtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 191,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,06*
€ 220,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
B2P60X120.13.13
ab € 402,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.