Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank,RAL7035,HxBxT 1950x1000x400mm,2 Abt.,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210156
210156
Artikel-Nr.:
     827-210156
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-401
EAN/GTIN:
     4055479659682
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Akten-/Kleiderschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Links ausgestattet mit 3 Böden, rechts mit 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Stahlkleiderschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akten-/Kleiderschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
1 durchgehender Hutboden
Schrank links Ausstattung:
3 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Kleiderstange mit 3 Haken
Traglast Fachboden:
70 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Archiv-Schrank, Stahlkleiderschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,51*
€ 540,17*
Lager 827
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 547,03*
€ 643,24*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 762,69*
€ 885,79*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,24*
€ 765,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,49*
€ 758,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.