Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205578
205578
Artikel-Nr.:
     827-205578
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     L + B Rollen, Bauh. 125 mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Rollensatz
  • für Auffangwanne

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
Bauform:
Lenk-/Bockrollen
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Rollensatz, Auffangwannenrollensatz, Rollensatz Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, auffangwanne rollensatz, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.