Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,f. Schrank HxBxT 1000x500x500mm,Tragl. 80kg,Stahl pulverbesch.,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205232-0002
205232-0002
Artikel-Nr.:
     827-205232-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-Z10-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Stahlboden für Universalschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 205232-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 205232-0002 reinorange RAL 2004
  • 205232-0003 feuerrot RAL 3000
  • 205232-0004 rubinrot RAL 3003
  • 205232-0005 enzianblau RAL 5010
  • 205232-0006 lichtblau RAL 5012
  • 205232-0007 resedagrün RAL 6011
  • 205232-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 205232-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 205232-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 205232-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Kleiderschrank, Putzmittelschrank, Putzschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
für Schrankhöhe:
1000 mm
für Schrankbreite:
500 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
1.5 kg
Farbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, flügeltürenschrank ral2004, allzweckschrank, pavoy universalschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Schrank aus Stahl, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Kleiderschrank, Putzschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002-510
ab € 14,96*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002-735
ab € 14,89*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,96*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,96*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,91*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,96*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z10-002
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.