Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,1x60-70l,HxBxT 820x380x380mm,Fixiervorrichtung,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204629
204629
Artikel-Nr.:
     827-204629
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     9642
EAN/GTIN:
     4050828096422
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • Boden
  • für 1 x 60 - 70-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 380 x 380 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/qm, LxB 850x550 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 204651 Deckel, f. Wertstoffsammler 1x70 l, Kunststoff, signalweiß RAL 9003
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 508946 Pedal, f. Müllsackständer, Edelstahl

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
60-70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
820 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell Ausführung:
fahrbar
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 182,92*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 209,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
6001
ab € 30,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,02*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 81,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 77,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 64,22*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 61,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 62,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 64,25*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 65,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 81,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0460
ab € 117,45*
Zubehör
Häberle
C
ab € 99,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.