Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 40x99x49mm,Polystyrol,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203838
203838
203838
Artikel-Nr.:
     827-203838
Herst.-Nr.:
     11020 01 14
EAN/GTIN:
     4031022025142
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten grau ps
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 99 x 49 mm
  • Aus Polystyrol
  • In gelb

Zubehör:

  • 203873 Staubdeckel, Polystyrol, f. Einsatzkasten, BxT 49x99 mm, transparent

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
40 mm
Länge:
99 mm
Breite:
49 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatz-kasten grau, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 39,62*
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 39,90*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 47,01*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 64,49*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,61*
€ 67,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.