Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 40x49x49mm,Polystyrol,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203830
203830
203830
Artikel-Nr.:
     827-203830
Herst.-Nr.:
     11030 01 12
EAN/GTIN:
     4031022025296
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten blau l49xb49xh40mm
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 49 x 49 mm
  • Aus Polystyrol
  • In blau

Zubehör:

  • 203872 Staubdeckel, Polystyrol, f. Einsatzkasten, BxT 49x49 mm, transparent

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
40 mm
Länge:
49 mm
Breite:
49 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
blau
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz-kasten blau, einsatz kasten, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 34,73*
Lager 827
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 36,11*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 43,19*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 59,26*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,69*
€ 61,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.