Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 400x1220x820mm,m. Gitterrost verzinkt,9-Fußgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201639
201639
Artikel-Nr.:
     827-201639
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2504 F
EAN/GTIN:
     4250690701510
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 1220 x 820 mm
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 9-Fußgestell, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
400 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
9-Fußgestell
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.