Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbare Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 1410x1410x810mm,m. Gitterrost,Geländer,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201128
201128
201128
Artikel-Nr.:
     827-201128
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1411-A
EAN/GTIN:
     4260281962428
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stapelbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 1410 x 810 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 3-seitiges Geländer
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • 2-fach stapelbar

Zubehör:

  • 201134 Absperrkette, f. Auffangwanne

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Stapelbare Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Stapelbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1410 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
810 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
3-seitiges Geländer
unterfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 220 l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Stapelbare Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,73*
€ 1.077,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,86*
€ 1.027,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,81*
€ 994,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-2470-A
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.