Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. Kleingebinde,HxBxT 1580x1390x1200mm,2xGitterboden,verzinkt,m. Einschubwanne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200583
200583
Artikel-Nr.:
     827-200583
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R67-1156-A
EAN/GTIN:
     4260281960509
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1580 x 1390 x 1200 mm
  • 2 Ebene(n) mit Gitterboden
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Einschubwanne
  • Auffangwanne aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Auffangvolumen 205 l

Zubehör:

  • 200627 Fasshahn, Gewinde 3/4", Hahn Zink, Hebel Stahl, abschließbar

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
Einschubwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
Kleingebinde
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1580 mm
Breite:
1390 mm
Tiefe:
1200 mm
Auffangvolumen:
205 l
Material Auffangwanne:
Stahl
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Fassauflage:
nein
unterfahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Komplettangebot
Gewicht:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, lacont fassregal, abfüllstation fässer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 981,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,05*
€ 1.319,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,73*
€ 1.315,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,32*
€ 1.262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,31*
€ 1.221,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,30*
€ 1.167,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-2100-A
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.