Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Gefahrstoffregal,BxT 1300x600mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200532
200532
Artikel-Nr.:
     827-200532
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2119-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrostboden für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden für Lagerregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, gitterrost, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.