Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,HxBxT 745x552x350mm,16 Schublade(n),Korpus grau,Front grau,Platte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185059
185059
185059
Artikel-Nr.:
     827-185059
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DT162N.02.01
EAN/GTIN:
     3660141060867
Suchbegriffe:
Beistellcontainer
Beistellschrank
Beistellwagen
Büro-Einrichtung
Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 745 x 552 x 350 mm
  • 16 Schublade(n)
  • passend für DIN A4
  • 4 Lenkrollen
  • Korpus in grau
  • Front in grau
  • Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in schwarz
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Bürorollwagen, Büroschrank, Büro-Schrank, Rollwagen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
745 mm
Breite:
552 mm
Tiefe:
350 mm
Schubladen Anzahl:
16 Stück
Format:
DIN A4
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
grau
Farbe Platte:
schwarz
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Polystyrol
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,87*
€ 297,52*
Lager 827
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 297,53*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
DT161N.01.02
ab € 229,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.