Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)
Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)
Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)
Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)
Artikel-Nr.:
     3636-78016-09
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DT161N.01.02
EAN/GTIN:
     3660141060850
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollwagen
Rollwagen
Multifunktionswagen
Beistellwagen

Rollwagen Paperflow DT161N/DT162N (SCHW)

16 Schubladen, 74,5x55,2x35cm (HxBxT), 2-farbig, Polystyrol - Paperflow Rollwagen mit Schubladen bieten viel Platz zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Die stabile Oberseite eignet sich ideal als Standfläche für einen Drucker. In den Schubladen darunter ist auch gleich Platz für das Kopierpapier. Anzahl Schubladen: 16, Tragfähigkeit: bis zu 60 kg auf der Oberseite und 3 kg pro Schub, Innenmaße der Schubladen: 6,2 x 24 x 32 cm (HxBxT), Außenmaße: 74,5 x 55,2 x 35 cm (HxBxT), Material: Polystyrol, Gewicht: 15,2 kg, Ausführung: Oberseite melaminbeschichtete Holzplatte (19mm stark, stoßfeste ABS-beschichtete Vorderkante 1mm stark), Schübe mit Griffloch für einfachen Zugriff, inkl. Etiketten- und Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Fächer, 4 leichtlaufende Rollen. Erhältlich in schwarz mit grauer Platte und grau mit schwarzer Platte. Lieferzustand: halbmontiert. Herstellergarantie: 2 Jahre.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 285,91*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 231,97*
€ 285,92*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
DT162N.02.01
ab € 240,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.