Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroplaner,Anbaumodul,20 Fächer,HxBxT 1263x477x46mm,10 Namenskartenfächer,Ablage(n) Polystyrol,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184950
184950
Artikel-Nr.:
     827-184950
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PS20A4.02
EAN/GTIN:
     3660141170252
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Büroplaner
  • Anbaumodul
  • 20 Fächer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1263 x 477 x 46 mm
  • 10 Fächer für Namenskarten
  • Gestell aus Polystyrol in grau
  • Ablage(n) aus Polystyrol in grau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Auftragsplaner, Büroplaner, Planer, Sortierablage, Sortiertafel, Wandsortiertafel

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Büroplaner
Modul:
Anbaumodul
Höhe:
1263 mm
Breite:
477 mm
Tiefe:
46 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
20 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Planer Ausstattung:
10 Fächer für Namenskarten
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
grau
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
grau
Fronttyp:
Kunststoff
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
7.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation, an- und abwesenheitstafel, sortierstation grau, Auftragsplaner, Büroplaner, Planer, Sortierablage, Sortiertafel, Wandsortiertafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 111,45*
€ 159,34*
€ 3,50*
ab € 137,22*
€ 171,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 173,64*
Lager 827
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 227,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600138
ab € 73,90*
Sonstiges
Paperflow
74600136
ab € 124,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.