Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow PD20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow PD20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
PaperFlow PD20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98291211
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600136
EAN/GTIN:
     3660141170245
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Wand-Büroplaner - für Dokumente im Format DIN A4 - aus hochwertigem, kratzfestem Polystyrol - Lieferung erfolgt montiert Anwendungsbeispiele: - zur Planung von Aufträgen - wichtige Informationen können allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden Für wen geeignet: - Büros - Kfz-Werkstätte - Handwerksbetriebe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Zahl der Platten
20
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
1263 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600138
ab € 73,90*
Sonstiges
Paperflow
74600137
ab € 111,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.