Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow PS20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow PS20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
PaperFlow PS20A4.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93882881
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600137
EAN/GTIN:
     3660141170252
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Wand-Büroplaner - für Dokumente im Format DIN A4 - aus hochwertigem, kratzfestem Polystyrol - Lieferung erfolgt montiert Anwendungsbeispiele: - zur Planung von Aufträgen - wichtige Informationen können allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden Für wen geeignet: - Büros - Kfz-Werkstätte - Handwerksbetriebe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Zahl der Platten
20
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
1263 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 170,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600138
€ 123,72*
Sonstiges
Paperflow
74600136
€ 193,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.