Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroplaner,Grundmodul,20 Fächer,HxBxT 1263x580x46mm,10 Namenskartenfächer,Ablage(n) Polystyrol,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184949
184949
Artikel-Nr.:
     827-184949
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PD20A4.02
EAN/GTIN:
     3660141170245
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Büroplaner
  • Grundmodul
  • 20 Fächer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1263 x 580 x 46 mm
  • 10 Fächer für Namenskarten
  • Gestell aus Polystyrol in grau
  • Ablage(n) aus Polystyrol in grau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Auftragsplaner, Büroplaner, Planer, Sortierablage, Sortiertafel, Wandsortiertafel

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Büroplaner
Modul:
Grundmodul
Höhe:
1263 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
46 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
20 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Planer Ausstattung:
10 Fächer für Namenskarten
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
grau
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
grau
Fronttyp:
Kunststoff
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation, an- und abwesenheitstafel, sortierstation grau, Auftragsplaner, Büroplaner, Planer, Sortierablage, Sortiertafel, Wandsortiertafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 124,97*
€ 176,05*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 192,69*
Lager 827
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 255,35*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600138
ab € 74,54*
Sonstiges
Paperflow
74600137
ab € 111,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.