Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Muldensitz schwarz,Sitz HxBxT 440-520x470x470-520mm,Standard Rückenlehne,Rücken Stoff schwarz,Fußkreuz Alu,Universalrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-184733
Hersteller:
LÖFFLER
Herst.-Nr.:
L+ 1351 121 L5 A10 000 000 04
EAN/GTIN:
4250660222052
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Synchronmechanik, 5-fach arretierbar
Ausgestattet mit seitlicher Federkraftverstellung von 45 bis 120 kg
mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
Muldensitz aus viskoelastischem Memoryschaum mit Bezug in schwarz
Sitzunterstützung durch ERGO TOP®-Technologie
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 520 x 470 x 470 - 520 mm
Höhenverstellung über Gasfeder
Standard Rückenlehne
Rückenbezug aus Stoff in schwarz
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Rücken Höhe 500 - 570 mm
Fußkreuz aus Aluminium, poliert
Mit Universalrollen
Gewicht 25 kg
30 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl und Tische, Stuhl, Bürostuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
seitliche Federkraftverstellung 45 - 120 kg
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz aus viskoelastischem Memoryschaum
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
ERGO TOP®-Technologie
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
440-520 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
470-520 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Standard Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenhöhe:
500-570 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
680 mm
Tiefe:
680 mm
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
25 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Polsterrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen
,
arbeitsdrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl und Tische
,
Stuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 620,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,36*
€ 872,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,95*
€ 860,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,72*
€ 830,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen