Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Muldensitz grau,Sitz HxBxT 440-520x470x470-520mm,Standard Rückenlehne,Rücken Stoff grau,Fußkreuz Alu,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184730
184730
184730
184730
Artikel-Nr.:
     827-184730
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     L+ 1351 121 L5 A03 000 000 04
EAN/GTIN:
     4250660222021
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, 5-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit seitlicher Federkraftverstellung von 45 bis 120 kg
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
  • Muldensitz aus viskoelastischem Memoryschaum mit Bezug in grau
  • Sitzunterstützung durch ERGO TOP®-Technologie
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 520 x 470 x 470 - 520 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Standard Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff in grau
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 500 - 570 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 25 kg
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl und Tische, Stuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
seitliche Federkraftverstellung 45 - 120 kg
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz aus viskoelastischem Memoryschaum
Farbe Sitzbezug:
grau
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
ERGO TOP®-Technologie
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
440-520 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
470-520 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Standard Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff
Farbe Rückenbezug:
grau
Rückenhöhe:
500-570 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
680 mm
Tiefe:
680 mm
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,29*
€ 859,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,05*
€ 830,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,91*
€ 799,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.