Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 580x420x560mm,Zentralverschl.,Korpus weiß,Front Eiche,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183021
183021
183021
183021
183021
Artikel-Nr.:
     827-183021
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     PKCA0003 RK BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Auszüge 80 %
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Eiche
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Hängemappenschrank, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Spanplatte
Höhe:
580 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
560 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
Eiche
Auszug:
80 %
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Hängemappenschrank, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.