Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff grün,Sitz HxBxT 410-540x460x450mm,Rücken Stoff grün,Rückseite Kunststoff weiß,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182469
182469
182469
182469
182469
Artikel-Nr.:
     827-182469
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NWI TS25WR35K2-W/BFSTBN7048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen mit Polypropylenauflagen
  • Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitztiefenverstellung
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 540 x 460 x 450 mm
  • Vollpolster Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 520 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in weiß
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 15,7 kg

Zubehör:

  • 145438 Bürostuhlrollen, f. Hartböden, schwarz, Ø 65 mm, Gehäuse schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnen Auflage:
aus Polypropylen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Farbe Sitzbezug:
grün
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzhöhe:
410-540 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
grün
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
520 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Breite:
650 mm
Gewicht:
15.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.