Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer EDV-Schreibtisch,HxBxT 680-820x1800x1000mm,Vertiefung rechts,Rundrohr,Gestell weiß,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160014-0016
160014-0016
Artikel-Nr.:
     827-160014-0016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TF0224-RR-180100
EAN/GTIN:
     4064157014736
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer EDV-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1800 x 1000 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160014-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160014-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160014-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160014-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160014-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160014-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160014-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160014-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160014-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160014-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160014-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160014-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160014-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160014-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160014-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160014-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160014-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160014-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160014-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160014-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160014-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160014-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160014-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160014-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Zubehör:

  • 160048-0003 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 160048-0007 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, bordeaux
  • 160048-0010 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, creme
  • 160048-0002 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, dunkelblau
  • 160048-0008 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, dunkelrot
  • 160048-0004 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, grau
  • 160048-0006 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellblau
  • 160048-0005 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellgrau
  • 160048-0009 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellgrün
  • 160048-0001 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
rechts
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
49.5 kg
Gestell:
weiß
Dekor:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch pc, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, EDV-Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,43*
€ 696,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,41*
€ 593,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 514,89*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 517,31*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 513,33*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 517,29*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 515,44*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 512,83*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 515,44*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 517,01*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 518,04*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 513,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.