Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxB 480x1800mm,Wand Stoff,creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160048-0010
160048-0010
Artikel-Nr.:
     827-160048-0010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RJ180
EAN/GTIN:
     4064157019885
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 480 x 1800 mm
  • Aufstellung: über 2 Klemmfüße
  • Wand aus Stoff
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160048-0003 anthrazit
  • 160048-0007 bordeaux
  • 160048-0010 creme
  • 160048-0002 dunkelblau
  • 160048-0008 dunkelrot
  • 160048-0004 grau
  • 160048-0006 hellblau
  • 160048-0005 hellgrau
  • 160048-0009 hellgrün
  • 160048-0001 schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Tischtrennwand, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
480 mm
Breite:
1800 mm
Aufstellung/Montage:
Klemmfuß
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Gewicht:
7 kg
Stoff-Farbe:
creme
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,42*
€ 816,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,69*
€ 810,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,61*
€ 795,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,69*
€ 764,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 588,29*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 588,91*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 589,22*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 587,84*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 588,86*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 588,14*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 589,90*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 585,89*
Ähnlich
k.A.
RJ180
ab € 589,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.