Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch,HxBxT 680-820x1800x800/1600mm,Vertiefung links,Rundrohr,Gestell alusilber,Dekor Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159998-0004
159998-0004
Artikel-Nr.:
     827-159998-0004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV2106-RR-180160
EAN/GTIN:
     4064157011056
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1800 x 800 / 1600 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 159998-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 159998-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 159998-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 159998-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 159998-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 159998-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 159998-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 159998-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 159998-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 159998-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 159998-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 159998-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 159998-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 159998-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 159998-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 159998-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 159998-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 159998-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 159998-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 159998-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 159998-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 159998-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 159998-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 159998-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Zubehör:

  • 160048-0003 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 160048-0007 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, bordeaux
  • 160048-0010 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, creme
  • 160048-0002 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, dunkelblau
  • 160048-0008 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, dunkelrot
  • 160048-0004 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, grau
  • 160048-0006 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellblau
  • 160048-0005 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellgrau
  • 160048-0009 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, hellgrün
  • 160048-0001 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1800 mm, Wand Stoff, schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800-1600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
74.3 kg
Gestell:
alusilber
Dekor:
Kirschbaum
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,30*
€ 879,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,62*
€ 870,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 588,64*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 590,35*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 587,17*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 589,33*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 588,89*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 587,46*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 587,46*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 587,46*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 589,17*
Zubehör
k.A.
RJ180
ab € 590,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.