Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,m. Armlehnen,Sitz Polyacryl blau,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 440-570x470x440mm,Rücken Polyacryl blau,Rücken Stoff blau,Kunststoff-Fußkreuz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159254
159254
Artikel-Nr.:
     827-159254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74122
EAN/GTIN:
     4052293741227
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit starren Armlehnen
  • Sitz aus Polyacryl in blau
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyacryl) in blau
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 570 x 470 x 440 mm
  • Rücken aus Polyacryl in blau
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyacryl) in blau
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 500 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 10,5 kg
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 101537 Bürostuhlrollen, f. Hartböden, grau, Gehäuse schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Interstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Material Sitz:
Polyacryl
Farbe Sitzbezug:
blau
Farbe Sitz:
blau
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
440-570 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
440 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rücken:
Polyacryl
Farbe Rücken:
blau
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenhöhe:
500 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
56207
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.