Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch,HxBxT 690-960x1600x800mm,Platte lichtgrau,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159117
159117
Artikel-Nr.:
     827-159117
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73000100
EAN/GTIN:
     4030177046286
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl
  • Vierkantrohr
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Höhenverstellung über Klemmschrauben
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte
  • Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr

Zubehör:

  • 160103 HR-Anbauprofil, f. Packtisch, HxBxT 1745x40x40 mm, m. Funktionsnuten, Systemlochreihen, Alu/Stahl, weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Tisch, Packtisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Packtischsystem, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte
Unterbauten:
Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau/rubinrot
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
50.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packplatz höhenverstellbar, packtisch grundeinheit, hüdig + rocholz packtisch, Tisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,36*
€ 923,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,11*
€ 908,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,91*
€ 855,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,33*
€ 820,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308000
ab € 117,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.