Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Teleskopleiter,3x8 Sprossen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158953
158953
Artikel-Nr.:
     827-158953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72534
EAN/GTIN:
     4052293725340
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Mehrzweck-Teleskopleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
  • für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,51 m / 4,55 m
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 12,4 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Alu-Leiter, Vielzweckleiter, Mehrzweckleiter, Klappleiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Stehleiter

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Teleskopleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
5.51 m
Arbeitshöhe als Schiebeleiter:
4.55 m
Sprossen Anzahl:
3 x 8
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Garantie:
5 Jahre
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Norm:
DIN EN 131
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Vielzweckleiter, Mehrzweckleiter, Klappleiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Stehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.