Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Kunststoffkasten,m. 1 Kiste,RAL5010,2 Räder,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157827
157827
Artikel-Nr.:
     827-157827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Aufbau Kunststoffkasten
  • mit 1 Kiste
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 660 x 1270 x 625 mm
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Polyurethan-Bereifung

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Transportwagen, Handwagen, Muldenwagen, Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Handtransportwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
Kunststoffkasten
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
660 mm
Länge:
1270 mm
Breite:
625 mm
Lenkstange:
ja
Euronorm:
ja
Wagen Ausstattung:
1 Kiste
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
260 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, handkarre 200 kg belastbar, handkarre, Handpritschenwagen, Transportwagen, Muldenwagen, Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Handtransportwagen, Bollerwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.