Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 525x430x800mm,3 Schublade(n),m. Handgriffe,Zentralverschl.,Rollen,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157682-0005
157682-0005
157682-0005
Artikel-Nr.:
     827-157682-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNSCE318 M A Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 525 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 3 Schublade(n)
  • Auszüge 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Mit Handgriffe
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau mit Rollen

Varianten:

  • 157682-0013 BI-weiss
  • 157682-0001 BZ-grau
  • 157682-0002 CC-schwarz
  • 157682-0004 MP-hellgrau
  • 157682-0005 MS-dunkelgrau
  • 157682-0007 NH-Ahorn
  • 157682-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Rollbox, Rollcontainer, Beistellcontainer, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
525 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Handgriffe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
33 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Rollbox, Beistellcontainer, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 485,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,72*
€ 575,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 483,32*
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 480,94*
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 481,42*
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 493,20*
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 480,94*
Ähnlich
Nowy Styl
WNSCE318 M A Z
€ 482,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.