Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Halter,f. Lochplatte,f. 12 Stück,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150306
150306
150306
150306
150306
Artikel-Nr.:
     827-150306
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7701
EAN/GTIN:
     4251142234761
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schraubendreher-Halter
  • für Lochplatte
  • für 12 Stück
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Schraubendreher-Halter
Plattentyp:
Lochplatte
Fächer Anzahl:
12 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherhalter, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, lochplatte alu, lochplatte, kappes lochplatte, Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 27,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 30,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 36,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7708
ab € 21,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7601
ab € 14,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7608
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.