Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Schraubendreherhalter, für 6 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1797


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Schraubendreherhalter, für 6 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1797
RasterPlan/ABAX Schraubendreherhalter, für 6 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1797
Artikel-Nr.:
     261-OA1797
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7608
EAN/GTIN:
     4251142234754
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
kappes schraubendreherhalter
schraubendreherhalter
schraubendreherhalter 6 teile
RasterPlan/ABAX Schraubendreherhalter, für 6 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1797

RasterPlan/ABAX Schraubendreherhalter
für 6 Teile
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
390
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
40
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Ausführung:
für 6 Teile
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 22,32*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 23,32*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 24,96*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 27,83*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7701
ab € 21,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7708
ab € 21,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7601
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.