Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 150x200x350mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
149877
149877
Artikel-Nr.:
     827-149877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20559
EAN/GTIN:
     4052293205590
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Lebensmittelgeeignet
  • Boden innen genoppt
  • Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149892 Auflagedeckel, SAN, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter BxT 200x350 mm, transparent, m. Griffmulden
  • 149898 Etikett, f. Sichtlagerkasten HxB 150x200 mm

Suchbegriffe:
Sichtbox, Sichtlagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Grip
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
150 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Innenhöhe:
140 mm
Innenbreite:
175 mm
Innentiefe:
295 mm
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen genoppt
stapelbar:
ja
Griff:
Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
gelb
Größe:
4 - HxBxT 150x200x350 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.49 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkästen hxbxt 150x200x350 mm, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 8,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,21*
€ 431,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 356,65*
€ 424,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 351,30*
€ 418,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 344,27*
€ 409,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,91*
€ 364,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
20574
ab € 62,26*
Zubehör
k.A.
20580
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.