Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 75x100x175mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
149869
149869
Artikel-Nr.:
     827-149869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20554
EAN/GTIN:
     4052293205545
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 100 x 175 mm
  • Aus Polypropylen in blau
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Lebensmittelgeeignet
  • Boden innen genoppt
  • Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149888 Wandschiene, f. Sichtlagerkasten 0,3-2,9 l, L 970 mm, Stahl
  • 149890 Auflagedeckel, SAN, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter BxT 100x175 mm, transparent, m. Griffmulden
  • 149895 Etikett, f. Sichtlagerkasten HxB 75x100 mm

Suchbegriffe:
Sichtbox, Sichtlagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Grip
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Innenhöhe:
65 mm
Innenbreite:
85 mm
Innentiefe:
145 mm
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen genoppt
stapelbar:
ja
Griff:
Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
blau
Größe:
2 - HxBxT 75x100x175 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox (l x b x h) 165 x 100 x 75mm blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 2,0705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
20572
ab € 17,84*
Zubehör
k.A.
20578
ab € 12,10*
Zubehör
k.A.
56127
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.