Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Automatikmechanik,m. Armlehnen,m. Kopfstütze,Sitz Stoff schwarz,Netzrücken schwarz,Rückseite Kunststoff weiß,Kunststoff-Fußkreuz,m. Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148470
148470
Artikel-Nr.:
     827-148470
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4ME W S:YB9 HRMA R:KR10 GTP56-WSFB1.SMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Automatikmechanik
  • mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnengegendrucks
  • mit starren Armlehnen
  • mit Kopfstütze aus Netzgewebe in schwarz
  • Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitztiefenverstellung
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 540 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in weiß
  • mit Universalrollen
  • Gewicht 23,4 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 145438 Bürostuhlrollen, f. Hartböden, schwarz, Ø 65 mm, Gehäuse schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
4ME
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Automatikmechanik
Gegenkrafteinstellung:
automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehneng
Kopfstütze:
ja
Material Kopfstützenbezug:
Netzgewebe
Farbe Kopfstütze:
schwarz
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
540 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
23.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 776,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,55*
€ 1.071,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,58*
€ 974,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,42*
€ 923,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.