Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 600x430x600mm,1 HR-Auszüge,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Rollen,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148283-0004
148283-0004
148283-0004
148283-0004
148283-0004
148283-0004
148283-0004
148283-0004
Artikel-Nr.:
     827-148283-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CM216 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 HR-Auszüge
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148283-0013 BI-weiss
  • 148283-0001 BZ-grau
  • 148283-0002 CC-schwarz
  • 148283-0004 MP-hellgrau
  • 148283-0005 MS-dunkelgrau
  • 148283-0007 NH-Ahorn
  • 148283-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Standard-Rollcontainer, Haengeregistrsturschrank, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
600 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge:
1 Stück
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.4 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 60 cm hoch 60 cm tief, bürorollcontainer grau, bürorollcontainer 1 schub, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Standard-Rollcontainer, Haengeregistrsturschrank, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,10*
€ 445,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 319,81*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 319,52*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 317,87*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 317,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 319,06*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM216 A
ab € 317,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.