Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 600x430x800mm,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Rollen,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148281-0001
148281-0001
148281-0001
148281-0001
148281-0001
148281-0001
148281-0001
148281-0001
Artikel-Nr.:
     827-148281-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CM318 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148281-0013 BI-weiss
  • 148281-0001 BZ-grau
  • 148281-0002 CC-schwarz
  • 148281-0004 MP-hellgrau
  • 148281-0005 MS-dunkelgrau
  • 148281-0007 NH-Ahorn
  • 148281-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
600 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.2 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 3 schübe grau, bürorollcontainer grau, rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,90*
€ 535,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 380,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 380,43*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 382,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 379,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 381,95*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM318 A
ab € 381,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.