Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 600x430x600mm,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Rollen,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148280-0002
148280-0002
148280-0002
148280-0002
148280-0002
148280-0002
148280-0002
148280-0002
Artikel-Nr.:
     827-148280-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CM316 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148280-0013 BI-weiss
  • 148280-0001 BZ-grau
  • 148280-0002 CC-schwarz
  • 148280-0004 MP-hellgrau
  • 148280-0005 MS-dunkelgrau
  • 148280-0007 NH-Ahorn
  • 148280-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
600 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.8 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 60 cm tief schwarz, bürorollcontainer schwarz, rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 338,58*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 339,87*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 339,80*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 339,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 339,75*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM316 A
ab € 339,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.