Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 1155x400x445mm,2xHolzboden,3 OH,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
148253-0002
Artikel-Nr.:
     827-148253-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI S 043 LMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Glastür-Schrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1155 x 400 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Glas-Flügeltür
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148253-0013 BI-weiss
  • 148253-0001 BZ-grau
  • 148253-0002 CC-schwarz
  • 148253-0004 MP-hellgrau
  • 148253-0005 MS-dunkelgrau
  • 148253-0007 NH-Ahorn
  • 148253-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148257-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148257-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148257-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148257-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148257-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148257-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148257-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148258-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148258-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148258-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148258-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148258-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148258-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148258-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148259-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148259-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148259-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148259-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148259-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148259-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148259-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148260-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148260-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148260-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148260-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148260-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148260-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148260-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Glastüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Flügeltür
Höhe:
1155 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türanschlag:
links
Griff:
Bügelgriff
Seite Griff:
rechts
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
59 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, aktenschrank breite 40cm, glastür schrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 345,34*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 345,23*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 343,35*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 343,05*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 344,27*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 344,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 344,48*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 344,07*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 345,72*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 345,67*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 343,42*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 343,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 346,77*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 344,22*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 042 LMA
ab € 302,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.